ROCKWELL - IEC 23 A CONTACTOR 100-C 100-C23D200

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - IEC 23 A CONTACTOR 100-C 100-C23D200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 93.5...121 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 2

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 2

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-C23D200

Ref.Sonepar

1069371

EAN

0662468715959

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

93.5...121 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

2

Número de contactos normalmente abiertos principales:

2

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

32 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

23 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

11 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

sí

Contactor conexión tornillo 11Kw/400V mando 110/120V

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL