ROCKWELL - IEC 23 A CONTACTOR DE MARCHA ATRáS 104-C23KF22

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - IEC 23 A CONTACTOR DE MARCHA ATRáS 104-C23KF22

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 195.5...253 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

104-C23KF22

Ref.Sonepar

1048829

EAN

0611320274189

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

195.5...253 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

32 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

23 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

11 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Contactor inversor 104-C 23A 230V 50-60Hz

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL