ROCKWELL - IEC 26 A CONTACTOR 100-E26KN00

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - IEC 26 A CONTACTOR 100-E26KN00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 250...500 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 250...500 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 250...500 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-E26KN00

Ref.Sonepar

1132833

EAN

0191326905879

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

250...500 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

250...500 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

250...500 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

26 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

11 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

sí

IEC 26 A CONTACTOR 100-E26KN00

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL