ROCKWELL - IEC 37 A CONTACTOR 100-C 100-C37EJ01 - 100-C37EJ01

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - IEC 37 A CONTACTOR 100-C 100-C37EJ01

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-C37EJ01

Ref.Sonepar

926174

EAN

0612598750269

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

65 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

37 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

18.5 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL