ROCKWELL - IEC 460 A CONTACTOR 100-E460ED11 - 100-E460ED11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...250 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 100...250 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-E460ED11
Ref.Sonepar
1210680
EAN
0889508536156
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
100...250 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
100...250 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
700 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
460 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
250 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no


