ROCKWELL - IEC 6 X 10 MM MARKER CARD - 1492-MC6X10

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - IEC 6 X 10 MM MARKER CARD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sobreimpresión - Ninguno

  • Dirección de la codificación - Horizontal

  • Separación modular - 10 mm

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1492-MC6X10

Ref.Sonepar

1313476

EAN

0781180022531

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sobreimpresión:

Ninguno

Dirección de la codificación:

Horizontal

Separación modular:

10 mm

Color:

Blanco

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL