ROCKWELL - IEC 9 A CONTACTOR 100-C 100-C09KF300 - 100-C09KF300

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - IEC 9 A CONTACTOR 100-C 100-C09KF300

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 195.5...253 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 1

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-C09KF300

Ref.Sonepar

982602

EAN

0662468903615

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

195.5...253 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

1

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

32 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

3

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí