ROCKWELL - IEC 9 A CONTACTOR 100-E09EJ400 - 100-E09EJ400

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - IEC 9 A CONTACTOR 100-E09EJ400

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 20...60 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20...60 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-E09EJ400

Ref.Sonepar

1010961

EAN

0191326910477

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

20...60 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

20...60 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

2.3 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

CONTACTOR 9A SERVICIO AC3 2460V AC 50/60 HZ / 2060V BOBINA ELECTRONICA (BAJO CONSUMO) 4 N.O. 0 NC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL