ROCKWELL - IEC 9 A CONTACTOR DE MARCHA ATRáS 104-C09KF22 - 104-C09KF22

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - IEC 9 A CONTACTOR DE MARCHA ATRáS 104-C09KF22

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 195.5...253 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 4

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

104-C09KF22

Ref.Sonepar

1161339

EAN

0611320078183

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

195.5...253 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

32 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

9 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

4 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Contactor 104-C 9A 230V 50/60Hz

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL