ROCKWELL - IEC 97 A CONTACTOR

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - IEC 97 A CONTACTOR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V - 130 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V - 97 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-C97DJ01

Ref.Sonepar

1313428

EAN

0885630206660

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

130 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

97 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

55 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

sí

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL