ROCKWELL - IEC CONTROL RELAY 700-EF220KD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...100 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 100...100 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 100...100 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
N° contactos normalmente cerrados - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-EF220KD
Ref.Sonepar
1004541
EAN
0191326915625
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
100...100 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
100...100 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
100...100 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
2
Grado de protección (IP):
IP2X
Anchura:
77 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
45 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


