ROCKWELL - IEC END BARRIER, 2 X 28.9 X 51.5MM

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - IEC END BARRIER, 2 X 28.9 X 51.5MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - no

  • Color - Gris

  • Grosor - 2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,04 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1492-EBL2

Ref.Sonepar

1313449

EAN

0662073056720

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

no

Color:

Gris

Grosor:

2 mm

Conexión rápida:

no

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL