ROCKWELL - IEC MINIATURA RELé DE CONTROL 700-K31Z-ZS - 700-K31Z-ZS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 125...125 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A
Método de montaje - Carril DIN/tornillo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
77 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
700-K31Z-ZS
Ref.Sonepar
991682
EAN
0662074502585
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
125...125 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
3 A
Método de montaje:
Carril DIN/tornillo
Con indicación LED:
no
Funcionamiento manual:
no
Interfaz:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
3
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
0
Número de contactos principales normalmente abiertos:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada


