ROCKWELL - IEC TERM BLCK 3.5X51.5X29.5MM SPR CLP - 1492-L2-B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 17.5 A
Tasa de voltaje - 500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-L2-B
Ref.Sonepar
1313532
EAN
0662073054450
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
17.5 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
3.5 mm
Profundidad:
51.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Azul
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


