ROCKWELL - IEC TERM BLCK 6.1X76X52.2MM SPR CLP 1492-LD4DR - 1492-LD4DR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 4...4 mm²
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Tasa de voltaje - 500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión de abrazadera con resorte
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-LD4DR
Ref.Sonepar
1331892
EAN
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
4...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
2
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
6.1 mm
Profundidad:
76 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Negro


