ROCKWELL - ILUMINADO RASANTE 800F 22 MM - 800FM-LF6MN3WX10

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - ILUMINADO RASANTE 800F 22 MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Azul

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800FM-LF6MN3WX10

Ref.Sonepar

950102

EAN

0885630311869

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Azul

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Apto para iluminación:

sí

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Metal

Grado de protección (IP):

IP66

ILUMINADO RASANTE 800F 22 MM 800FM-LF6MN3WX10