ROCKWELL - INDUCTIVO CILÃNDRICO 872C-N40NP30-D4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sensor del diámetro - 30 mm
Distancia de conmutación - 40 mm
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador - PNP
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
872C-N40NP30-D4
Ref.Sonepar
1065391
EAN
0662074682508
Sensor del diámetro:
30 mm
Distancia de conmutación:
40 mm
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Receptáculo con revestimiento:
Niquelado
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Intervalo de alimentación:
24...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
1000 Hz
Material de la carcasa:
Metal
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


