ROCKWELL - INDUCTIVO INOX M18 PNP NO CON.M12 - 871TM-M5NP18-D4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 63.5 mm
Sensor del diámetro - 18 mm
Distancia de conmutación - 5 mm
Tipo de función de conmutación - Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador - PNP
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
871TM-M5NP18-D4
Ref.Sonepar
1167407
EAN
0195272559582
Longitud del sensor:
63.5 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Distancia de conmutación:
5 mm
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
PNP
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Intensidad de salida máxima en salida protegida:
200 mA
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
10...30 V
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
100 Hz
Material de la carcasa:
Metal


