ROCKWELL - INDUSTRIAL RELAY - 700-CF310KJ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 5 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
77 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
700-CF310KJ
Ref.Sonepar
1313717
EAN
0662072611654
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
5 A
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
3
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


