ROCKWELL - INT.BIS.SPRITE 2 NC EJE MACIZO M16 50X10 - 440H-S34010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Tipo de elemento de control - Mango completo
Apertura forzada - sí
Número de contactos auxiliares de seguridad - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440H-S34010
Ref.Sonepar
937512
EAN
0611320976892
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Tipo de elemento de control:
Mango completo
Apertura forzada:
sí
Número de contactos auxiliares de seguridad:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Longitud del sensor:
50 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
2 A
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de interfaz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP67


