ROCKWELL - INT.CADET 3 2 NC 1 NA BBM ACT.SEMIFLEX - 440K-C21074
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Anchura del sensor - 31 mm
Altura del sensor - 30.4 mm
Longitud del sensor - 90.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440K-C21074
Ref.Sonepar
961034
EAN
0611320718331
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura del sensor:
31 mm
Altura del sensor:
30.4 mm
Longitud del sensor:
90.5 mm
Apertura forzada:
sí
Número de contactos auxiliares de seguridad:
3
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Tipo de contacto de conmutador:
Otros
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
2 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector de 1/2 pulgada
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...80 °C
Grado de protección (IP):
IP67


