ROCKWELL - INT.ELF CTO.2 NC S/ACT.SEMIFLEX.NPT - 440K-E33046
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Anchura del sensor - 25 mm
Altura del sensor - 29 mm
Longitud del sensor - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440K-E33046
Ref.Sonepar
958983
EAN
0611320860658
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura del sensor:
25 mm
Altura del sensor:
29 mm
Longitud del sensor:
75 mm
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
2 A
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector de 1/2 pulgada
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...80 °C
Grado de protección (IP):
IP67


