ROCKWELL - INT.FERROGARD-6 S/CTO.S/ACT.1 NC 250V AC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INT.FERROGARD-6 S/CTO.S/ACT.1 NC 250V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz - 250...250 V

  • Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 60 Hz - 250...250 V

  • Anchura del sensor - 19 mm

  • Altura del sensor - 16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440N-G02028

Ref.Sonepar

961012

EAN

0611320168884

Apto para funciones de seguridad:

sí

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:

250...250 V

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 60 Hz:

250...250 V

Anchura del sensor:

19 mm

Altura del sensor:

16 mm

Longitud del sensor:

84 mm

Número de contactos auxiliares de seguridad:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de contacto de conmutador:

Otros

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

2 A

Tipo de construcción del alojamiento:

Otros

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-10...65 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Interruptor FERROGARD-6 sin contacto sin actuador 1 NC 250V AC 4m

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL