ROCKWELL - INT.GUARDMASTER-4 TLS3 GD2 2 NC 1 NA 24V - 440G-T27181

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INT.GUARDMASTER-4 TLS3 GD2 2 NC 1 NA 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - sí

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Fuerza de bloqueo - 2000 N

  • Con desbloqueo de escape - no

  • Tipo de bloqueo - Principio de corriente estática

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440G-T27181

Ref.Sonepar

1312168

EAN

0611320489552

Con indicación de estado:

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

Fuerza de bloqueo:

2000 N

Con desbloqueo de escape:

no

Tipo de bloqueo:

Principio de corriente estática

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:

24...24 V

Anchura del sensor:

91 mm

Altura del sensor:

126 mm

Longitud del sensor:

33 mm

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de contacto de conmutador:

Interruptor de desconexión rápida

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

2 A

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

No revestido

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-20...60 °C

Grado de protección (IP):

IP67