ROCKWELL - INT.MTGD2 CTO.2 NC 2 NA S/ACT.M20 - 440K-MT55005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 43 mm
Longitud del sensor - 117 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440K-MT55005
Ref.Sonepar
961036
EAN
0781180060281
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
43 mm
Longitud del sensor:
117 mm
Apertura forzada:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
2
Tipo de contacto de conmutador:
Interruptor de acción lenta
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
2 A
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...80 °C
Grado de protección (IP):
IP67


