ROCKWELL - INT.-N COFRE 25A 3P PRENSAEST.METRICO - 194E-Y25M-1753-6N

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INT.-N COFRE 25A 3P PRENSAEST.METRICO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 3

  • Intensidad permanente nominal Iu - 25 A

  • Tipo de elemento de control - Dispositivo giratorio de acoplamiento a la puerta

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

194E-Y25M-1753-6N

Ref.Sonepar

338130

EAN

0611320515114

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

3

Intensidad permanente nominal Iu:

25 A

Tipo de elemento de control:

Dispositivo giratorio de acoplamiento a la puerta

Interruptor N cofre 25A 3P prensaestopas métrico