ROCKWELL - INT.O-I SECC.FDO.ARM.6P 25A - 194E-A25-1756
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 600 V
Intensidad permanente nominal Iu - 25 A
Potencia de conmutación a 400 V - 11 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 5 kA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
138 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
194E-A25-1756
Ref.Sonepar
419867
EAN
0662468863209
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
600 V
Intensidad permanente nominal Iu:
25 A
Potencia de conmutación a 400 V:
11 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
5 kA
Número de polos:
6
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Montaje en el suelo:
sí
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
no
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20


