ROCKWELL - INT.SECC.40A 0-1 3P FONDO S/ACCION - 194E-A40-1753
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 3
Con posición 0 (desconexión) - sí
Intensidad permanente nominal Iu - 50 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V - 18.5 kW
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
158 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
194E-A40-1753
Ref.Sonepar
337924
EAN
1,06621E+13
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
3
Con posición 0 (desconexión):
sí
Intensidad permanente nominal Iu:
50 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
18.5 kW
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65


