ROCKWELL - INT.TROJAN T15 CTO.1 NC ACT.FLEX.M20 - 440K-T11396
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Anchura del sensor - 32 mm
Altura del sensor - 52 mm
Longitud del sensor - 95 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440K-T11396
Ref.Sonepar
935082
EAN
0781180001031
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura del sensor:
32 mm
Altura del sensor:
52 mm
Longitud del sensor:
95 mm
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
2 A
Material de la carcasa:
Plástico
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...80 °C
Grado de protección (IP):
IP67


