ROCKWELL - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MINIATURA 1P 1,5A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MINIATURA 1P 1,5A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 73.4 mm

  • Número de polos totales - 1

  • Corriente asignada - 1.5 A

  • Tasa de voltaje - 250 V

  • Tipo de tensión - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-GH015

Ref.Sonepar

987789

EAN

0662073249757

Profundidad constructiva:

73.4 mm

Número de polos totales:

1

Corriente asignada:

1.5 A

Tasa de voltaje:

250 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Grado de protección (IP):

Otros

Interruptor automático miniatura 1P 1,5A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL