ROCKWELL - INTERRUPTOR BLOQ.SPARTAN 3 NC 230V AC QD

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR BLOQ.SPARTAN 3 NC 230V AC QD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - sí

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Fuerza de bloqueo - 1600 N

  • Tipo de bloqueo - Principio de corriente estática

  • Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440G-S36063

Ref.Sonepar

1292435

EAN

0781180059896

Con indicación de estado:

sí

Apto para funciones de seguridad:

sí

Fuerza de bloqueo:

1600 N

Tipo de bloqueo:

Principio de corriente estática

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de alimentación de control nominal Us unidad de electro imán a CC:

230...230 V

Altura del sensor:

35 mm

Longitud del sensor:

120 mm

N° contactos normalmente cerrados:

3

N° contactos normalmente abiertos:

0

Tipo de contacto de conmutador:

Interruptor de desconexión rápida

Material de la carcasa:

Plástico

Tipo de conexión de eléctrica:

Entrada de cable (métrica)

Grado de protección (IP):

IP67

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL