ROCKWELL - Interruptor bloqueo GUARDA-4 TLS1 GD2 2 NC 1 NA 24V

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Interruptor bloqueo GUARDA-4 TLS1 GD2 2 NC 1 NA 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Anchura del sensor - 92 mm

  • Altura del sensor - 33 mm

  • Longitud del sensor - 126 mm

  • Apertura forzada - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440G-T27235

Ref.Sonepar

831142

EAN

0781180059926

Apto para funciones de seguridad:

sí

Anchura del sensor:

92 mm

Altura del sensor:

33 mm

Longitud del sensor:

126 mm

Apertura forzada:

sí

Número de contactos auxiliares de seguridad:

3

N° contactos normalmente cerrados:

3

N° contactos normalmente abiertos:

2

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

2 A

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Con revestimiento en polvo

Tipo de conexión de eléctrica:

Otras conexiones

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-20...60 °C

Grado de protección (IP):

IP66/IP67

Interruptor bloqueo GUARDA-4 TLS1 GD2 2 NC 1 NA 24V

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL