ROCKWELL - INTERRUPTOR CADET 3 CONTACTO 2 NC 1 NA BBM ACTUADOR 90° QD - 440K-C21067

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR CADET 3 CONTACTO 2 NC 1 NA BBM ACTUADOR 90° QD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con indicación de estado - no

  • Apto para funciones de seguridad - sí

  • Anchura del sensor - 31 mm

  • Altura del sensor - 30.4 mm

  • Longitud del sensor - 90.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440K-C21067

Ref.Sonepar

982245

EAN

0611320884326

Con indicación de estado:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Anchura del sensor:

31 mm

Altura del sensor:

30.4 mm

Longitud del sensor:

90.5 mm

Apertura forzada:

sí

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

1

Tipo de contacto de conmutador:

Interruptor de acción lenta

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

6 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:

2 A

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

No revestido

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-20...80 °C

Grado de protección (IP):

IP67

Interruptor CADET 3 contacto 2 NC 1 NA BBM actuador 90° QD