ROCKWELL - INTERRUPTOR CDN.GUARDMASTER 440E-L13139

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR CDN.GUARDMASTER 440E-L13139

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 4

  • Con indicador de tensión - sí

  • Longitud máxima de cable de tracción - 75 m

  • Color - Amarillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440E-L13139

Ref.Sonepar

961875

EAN

0611320797121

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

4

Con indicador de tensión:

sí

Longitud máxima de cable de tracción:

75 m

Color:

Amarillo

Grado de protección (IP):

IP67

Interruptor cordón Guardmaster 440E-L13139

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL