ROCKWELL - Interruptor con bloqueo selenoide 2 NC M20 24V AC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Interruptor con bloqueo selenoide 2 NC M20 24V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos auxiliares de seguridad - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • Grado de protección (IP) - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440G-T27134

Ref.Sonepar

576868

EAN

1,06113E+13

Número de contactos auxiliares de seguridad:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

1

Grado de protección (IP):

IP67

Interruptor con bloqueo selenoide 2 NC M20 24V AC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL