ROCKWELL - INTERRUPTOR CORDÓN GUARDMASTER 440E-L22BNSL - 440E-L22BNSL

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR CORDÓN GUARDMASTER 440E-L22BNSL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Con indicador de tensión - sí

  • Longitud máxima de cable de tracción - 75 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440E-L22BNSL

Ref.Sonepar

989434

EAN

0662074412884

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Con indicador de tensión:

sí

Longitud máxima de cable de tracción:

75 m

Color:

Otros

Grado de protección (IP):

IP67

Interruptor cordón Guardmaster 440E-L22BNSL