ROCKWELL - INTERRUPTOR DE DESCONEXIóN 194U 30A 194U-A30-1753

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR DE DESCONEXIóN 194U 30A 194U-A30-1753

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 30 A

  • Número de polos - 3

  • Con capacidad de interbloqueo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

64 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

194U-A30-1753

Ref.Sonepar

1004957

EAN

0889508479040

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

30 A

Número de polos:

3

Con capacidad de interbloqueo:

sí

DESCONECTADOR PARA MONTAJE EN BASESIN FUSIBLESOFFONTRIFASICO9030 AMPERES

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL