ROCKWELL - INTERRUPTOR DE DESCONEXIóN 194U 60A 194U-E60-1753 - 194U-E60-1753

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR DE DESCONEXIóN 194U 60A 194U-E60-1753

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 60 A

  • Número de polos - 3

  • Compatible para centro de montaje frontal - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

194U-E60-1753

Ref.Sonepar

990210

EAN

0889508479170

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

60 A

Número de polos:

3

Compatible para centro de montaje frontal:

sí

INTERRUPTOR DE DESCONEXIóN 194U 60A 194U-E60-1753

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL