ROCKWELL - INTERRUPTOR DE DESCONEXIóN 194U 100A 194U-A100-1753 - 194U-A100-1753

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR DE DESCONEXIóN 194U 100A 194U-A100-1753

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 100 A

  • Número de polos - 3

  • Con capacidad de interbloqueo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

194U-A100-1753

Ref.Sonepar

981395

EAN

0889508479064

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Número de polos:

3

Con capacidad de interbloqueo:

sí

INTERRUPTOR DE DESCONEXIóN 194U 100A 194U-A100-1753

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL