ROCKWELL - INTERRUPTOR ELF CONTACTO 1 NC 1 NA BBM SIN ACTUADOR SEMIFLEXIBLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Anchura del sensor - 25 mm
Altura del sensor - 29 mm
Longitud del sensor - 75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440K-E33031
Ref.Sonepar
921339
EAN
0611320489699
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura del sensor:
25 mm
Altura del sensor:
29 mm
Longitud del sensor:
75 mm
Número de contactos auxiliares de seguridad:
2
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Tipo de contacto de conmutador:
Otros
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
2 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector de 1/2 pulgada
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...80 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


