ROCKWELL - INTERRUPTOR EMP.PARO EMERG.3P 100A - 194E-E100-1753-6N

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR EMP.PARO EMERG.3P 100A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 600 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 100 A

  • Potencia de conmutación a 400 V - 45 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

194E-E100-1753-6N

Ref.Sonepar

937645

EAN

0662468863353

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

600 V

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Potencia de conmutación a 400 V:

45 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

5 kA

Número de polos:

3

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Interruptor empotrar paro de emergencia 3P 100A