ROCKWELL - Interruptor empotrar paro de emergencia 3P 25A - 194E-E25-1753-6N

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Interruptor empotrar paro de emergencia 3P 25A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de funcionamiento nominal - 690...690 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 25 A

  • Potencia de conmutación a 400 V - 11 kW

  • Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 5 kA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

138 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

194E-E25-1753-6N

Ref.Sonepar

735902

EAN

0662468863254

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

25 A

Potencia de conmutación a 400 V:

11 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

5 kA

Número de polos:

3

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

sí

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Interruptor empotrar paro de emergencia 3P 25A