ROCKWELL - INTERRUPTOR FCARR.2 CIR.S/PAL.61DEG - 802T-AMP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 103.38 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V - 2.2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V - 1.1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
802T-AMP
Ref.Sonepar
1309285
EAN
0662468079518
Longitud del sensor:
103.38 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
2.2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
1.1 A
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Material de la carcasa:
Metal
Tipo de elemento de control:
Otros
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-18...110 °C
Grado de protección (IP):
IP67


