ROCKWELL - Interruptor FERROGARD-6 sin contacto sin actuador 1 NC 250V AC 6m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0
Número de salidas activadas protegidas de contacto - 1
Tipo de accionamiento - Imán
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Tipo de salida de conmutador - Contacto tipo reed
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440N-G02032
Ref.Sonepar
748375
EAN
0611320198904
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
1
Tipo de accionamiento:
Imán
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Tipo de salida de conmutador:
Contacto tipo reed
Material de la carcasa:
Plástico
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel d
Temperatura ambiente:
-10...65 °C
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
240...240 V
Tipo de tensión:
CA
Distancia de conmutación:
12 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


