ROCKWELL - Interruptor final carrera 2 circuito palanca retorno 6DEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 88.9 mm
Altura del sensor - 139.7 mm
Tipo de construcción del alojamiento - Cuboide
Material de la carcasa - Metal
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
802T-H
Ref.Sonepar
714201
EAN
0781180809545
Anchura del sensor:
88.9 mm
Altura del sensor:
139.7 mm
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Metal
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


