ROCKWELL - INTERRUPTOR FINAL CARRERA 4,9N 1mm 4,5mm - 802B-PSADBSX

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR FINAL CARRERA 4,9N 1mm 4,5mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del sensor - 25.4 mm

  • Altura del sensor - 63.7 mm

  • Longitud del sensor - 86 mm

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 15 A

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 2.5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

802B-PSADBSX

Ref.Sonepar

991182

EAN

0611320520279

Anchura del sensor:

25.4 mm

Altura del sensor:

63.7 mm

Longitud del sensor:

86 mm

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:

15 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

2.5 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:

0.5 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:

0.25 A

Número de contactos de inversión:

1

Material de la carcasa:

Metal

Tipo de elemento de control:

Otros

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-10...80 °C

Grado de protección (IP):

IP65

Interruptor final carrera 4,9N 1mm 4,5mm