ROCKWELL - INTERRUPTOR FINAL CARRERA 50041 CONTACTO 4 NC M20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 43 mm
Longitud del sensor - 118 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440P-MRPB04B
Ref.Sonepar
1058798
EAN
0662072087770
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
43 mm
Longitud del sensor:
118 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
2.2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
1.1 A
Función de conmutación:
Interruptor de acción lenta
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Salida electrónica:
no
Apertura forzada:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
4
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Material de la carcasa:
Metal
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Tipo de elemento de control:
Desatascador
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...80 °C
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


