ROCKWELL - INTERRUPTOR FINAL CARRERA 50047 CONTACTO 1 NA BBM M20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 40 mm
Altura del sensor - 43 mm
Longitud del sensor - 133 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V - 6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440P-MMHB04B
Ref.Sonepar
980610
EAN
0781180490439
Anchura del sensor:
40 mm
Altura del sensor:
43 mm
Longitud del sensor:
133 mm
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
9.55 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.27 A
Número de contactos auxiliares de seguridad:
4
N° contactos normalmente cerrados:
4
N° contactos normalmente abiertos:
0
Material de la carcasa:
Metal
Tipo de elemento de control:
Palanca de rodillo
Apto para funciones de seguridad:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...80 °C
Grado de protección (IP):
IP66
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


