ROCKWELL - INTERRUPTOR FONDO ARMARIO/PARO DE EMERGENCIA 3P 40A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR FONDO ARMARIO/PARO DE EMERGENCIA 3P 40A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 600 V

  • Tensión de funcionamiento nominal - 690...690 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 40 A

  • Potencia de conmutación a 400 V - 18.5 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

64 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

194E-A40-1753-6N

Ref.Sonepar

991470

EAN

0662468863285

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

600 V

Tensión de funcionamiento nominal:

690...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

40 A

Potencia de conmutación a 400 V:

18.5 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

5 kA

Número de polos:

3

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Montaje en el suelo:

sí

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Interruptor fondo armario/paro de emergencia 3P 40A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL