ROCKWELL - INTERRUPTOR G COFRE 25A 3P NEGRO/GRIS

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - INTERRUPTOR G COFRE 25A 3P NEGRO/GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 600 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 25 A

  • Potencia de conmutación a 400 V - 11 kW

  • Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 5 kA

  • Número de polos - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194E-Y25M-1753-6G

Ref.Sonepar

982163

EAN

0611320515053

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

600 V

Intensidad permanente nominal Iu:

25 A

Potencia de conmutación a 400 V:

11 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

5 kA

Número de polos:

3

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Montaje en el suelo:

sí

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Tipo de elemento de control:

Botón giratorio (mando)

Con capacidad de interbloqueo:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP65

Interruptor G cofre 25A 3P negro/gris

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL